Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-G-Q11-32-B11-40
DHAA adapter kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:DHAA-G-Q11-32-B11-40
Rubix:509680
Valmistaja:2184652
EAN:4052568252809
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, DHAA-G-Q11-32-B11-40 - 2184652 - FESTO
Adapter kit DHAA-G-Q11-32-B11-40 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-G-Q11-32-B11-40 Mounting orientation=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Adapter plate material information=(* aluminum, * anodized)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | adapter kit for gripper |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
158,90 € ET
/ kpl
199,42 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä