Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-G-Q11-32-B2/B3-40

DHAA adapter kit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DHAA-G-Q11-32-B2/B3-40
Rubix:509429
Valmistaja:1980014
EAN:4052568250294
DHAA-G-Q11-32-B2/B3-40 Adapter kit

Tekninen yhteenveto

Tyyppiadapter kit for gripper

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, DHAA-G-Q11-32-B2/B3-40 - 1980014 - FESTO


Adapter kit DHAA-G-Q11-32-B2/B3-40 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-G-Q11-32-B2/B3-40 Einbaulage=installation position=any, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Befestigungsart=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), Werkstoffhinweis=RoHS compliant, Werkstoffinformation Adapterplatte=(* aluminium, * anodized)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiadapter kit for gripper
147,18 € ET
/ kpl
184,71 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä