Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DHAA-G-H2-16-B13-35
DHAA Adapter kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:DHAA-G-H2-16-B13-35
Rubix:509734
Valmistaja:2350468
EAN:4052568253653
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, DHAA-G-H2-16-B13-35 - 2350468 - FESTO
adapter kit DHAA-G-H2-16-B13-35 Size=35, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=108 g, Mounting type=(* With through-hole and screw, * With centring sleeve and centring pin)
Adapter kit DHAA-G-H2-16-B13-35 Size=35, Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=108 g, Fastening type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve and centering pin)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | adapter kit for gripper |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
171,90 € ET
/ kpl
215,73 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä