Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DIN84-M6X18-4.8
DIN84 Cheese head screw
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:DIN84-M6X18-4.8
Rubix:494813
Valmistaja:200568
EAN:4052568045562
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Cylinderskruv, DIN 84-M6X18-4.8 - 200568 - FESTO
socket head screw DIN84-M6X18-4.8 Based on the standard=DIN 84
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | cheese head screw |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
0,75 € ET
/ kpl
0,94 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä