Paineensäädin Festo GR-1/8-B
Direction regulator gr 1/8 b_151215
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:GR-1/8-B
Rubix:485646
Valmistaja:151215
EAN:4052568010690

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Strypbackventil, GR-1/8-B - 151215 - FESTO
One-way flow control valve GR-1/8-B With flow adjustable in one direction. Valve function=One-way flow control function, Pneumatic Connection, port 1=G1/8, Pneumatic Connection, port 2=G1/8, Adjusting element=Knurled screw, Mounting type=(* Optional, * Front panel installation, * with through hole)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 42x33x17 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 37,39 g |
| Pienin käyttöpaine | 0.5 bar |
| Suurin käyttöpaine | 10 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
63,32 € ET
/ kpl
79,47 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä