Viitteet
Dewalt:DT8976-QZ
Rubix:6189247
EAN:5035048078341



Tuotteen yksityiskohdat : SDS-PLUS XLR SATS 5, 6X2, 8X2, 10, 12 - DT8976-QZ - DEWALT
Vahvuudet
•For drilling reinforced concrete, masonry, natural and artificial stone
Solid piece carbide tip with four cutting faces to prevent jamming in rebar, which also provides cleaner, more concentric holes and a constant high drilling speed
Long helix length with optimised free space for faster debris removal, with optimised heat treatment to ensure maximum strength
Solid piece carbide tip with four cutting faces to prevent jamming in rebar, which also provides cleaner, more concentric holes and a constant high drilling speed
Long helix length with optimised free space for faster debris removal, with optimised heat treatment to ensure maximum strength
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Elementtien lukumäärä | 7 |
|---|---|
| lisäys | 1 mm |
| Työstömateriaali | reinforced concrete;masonry;natural and artificial stone |
| Leikkausmateriaali | karbidi |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
66,11 € ET
/ kpl
82,97 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä