Kierreporasarja GISS Cutline 861146
Set of cylindrical hss drill bits - hss - zirko
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:861146
Rubix:6344745
EAN:3660338159589

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 861146
Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
Drills available per units
Drills available per units
HSS ZIRKO DRILL BITS SET - 19 PCES - D.1 TO D.10 / 0,5
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Elementtien lukumäärä | 21 |
|---|---|
| Alue | from ø1 to ø10 |
| lisäys | 0.5 mm |
| Din-standardi | din 338 n |
| pinnoite | zirko |
| Työstömateriaali | steels / cast iron / non-ferrous |
| Kärjen kulma | 130 ° |
| Leikkausmateriaali | hss |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
131,47 € ET
/ kpl
164,99 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä