Viitteet
Bosch:2608577352
Rubix:6294387
EAN:3165140917704

Tuotteen yksityiskohdat : Metallborsett Pointtec Hss-r 1-13mm A25 - 2608577352 - Bosch - 2608577352 - Bosch
HSS Twist Drill Bit PointTeQ enables fast drilling in metal due to PointTeQ tip design
Vahvuudet
•Self-centering tip prevents wandering, making quick and easy drilling starts possible
Increased drilling rate generates less heat and wear
Increased drilling rate generates less heat and wear
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Elementtien lukumäärä | 25 |
|---|---|
| Alue | 1/13 mm |
| lisäys | 0.5 mm |
| Din-standardi | din 338 |
| pinnoite | black-oxide |
| Työstömateriaali | steel;cast iron |
| Kärjen kulma | 135 ° |
| Leikkausmateriaali | hss |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
48,12 € ET
/ kpl
60,39 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä