Kierreporasarja Bahco 4513-SET-25

Drill Set

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Bahco:4513-SET-25
Rubix:6273646
EAN:7314150372102
brand logo

Tekninen yhteenveto

Elementtien lukumäärä25
Alue1/13 mm
lisäys0.5 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Bahco Borsett HSS-G 1-13mm 25 Deler 4513-SET-25


Includes 25 drills from 1 mm to 13 mm x 0.5 mm in a plastic case
Top angle of 130° with self-centring split-point tip for quick cutting and perfect centring
Drill bits have a cylindrical shank (shank equal to drill bit diameter) and designed for use in drill stands and drill drivers
High-speed steel (HSS) drill for drilling in bronze, brass, carbon steel, cast iron, alloy steel and stainless steel
Manufactured to DIN 338 N

Vahvuudet

HSS-G Drill Bit Set for Metal - 25 Pcs

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Elementtien lukumäärä25
Alue1/13 mm
lisäys0.5 mm
Din-standardidin 338 n
Työstömateriaalibronze;brass;carbon steel;cast iron;alloy steel;stainless steel
Kärjen kulma130 °
Hännän halkaisija13 mm
Leikkausmateriaalihss
171,26 € ET
/ kpl
214,93 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä