Akku- ja sähkötyökalut - Muut lisävaruste Bosch 2608597199
Drill Bit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Bosch:2608597199
Rubix:359613
EAN:3165140099653

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : TRÄSPIRALBORR 16X400MM - 2608597199 - BOSCH
Machine Wood Drill Bit offers precise drilling in soft and hard wood.
Vahvuudet
•Tear-free holes are produced by its finely ground drill bit tip with two scoring spurs
Centring tip allows for accurate positioning of the hole for exact results
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Centring tip allows for accurate positioning of the hole for exact results
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Applikaatiot
Rotary Drills;Drivers
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 285 g |
|---|---|
| Pakkauksen mitat (P x L x K) | 460x45x17 mm |
| Pakkauksen paino | 260 g |
| Tyyppi | drill bit |
| Käyttää | wood work |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
31,38 € ET
/ kpl
39,38 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
