Kierreporanterä Dormer A9203.7

Drill shank PFK extra-short HSS-E DIN ANSI A921

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:A9203.7
Rubix:6188948
EAN:7320760050958
PFX Drill 3.70 mm DIN 1897

Tekninen yhteenveto

Porauksen halkaisija3.7 mm
Kokonaispituus52 mm
Leikkauksen pituus20 mm
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : PFX Stub Drill, A9203.7 - 5972306 - DORMER


For High Performance Drilling Of Holes In Most Materials Up To X3D. Advanced flute and point geometry removes the need for 'pecking' and allows increased penetration rates. Manufactured To DIN 1897 Standards.
Other metric, fractional and gauge sizes available on request.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Porauksen halkaisija3.7 mm
Kokonaispituus52 mm
Leikkauksen pituus20 mm
Varsityyppisylinterimäinen
Din-standardidin 1897
Kärjen kulma130 °
Hännän halkaisija3.7 mm
6,50 € ET
/ kpl
8,16 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä