Sorvin avoterät ja työkalut katkaisemiseen Pramet SCET 050204-UD:D8330
Drilling Insert
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Pramet:SCET 050204-UD:D8330
Rubix:6018182
Valmistaja:6754634
EAN:3603602900005

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Indexable Drill Insert, SCET 050204-UD:D8330 - 6754634 - PRAMET
The new SD chip-breaker expands the choice for the SCET and XPET inserts in the 800D drill series. The chip-breaker is designed for drilling long-chip materials, in particular mild steel and stainless steel.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Levytyyppi | d8330 |
|---|---|
| Kanavan pituus | 5.556 mm |
| Nuance / varjo | scet |
| Säde | 0.4 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
194,90 € ET
/ 10 kpl
244,60 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä