Sorvin avoterät ja työkalut katkaisemiseen Pramet SCET 070308-UD:D8330
Drilling Insert
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Pramet:SCET 070308-UD:D8330
Rubix:6018180
Valmistaja:6754636
EAN:3603602900029

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Indexable Drill Insert, SCET 070308-UD:D8330 - 6754636 - PRAMET
The new SD chip-breaker expands the choice for the SCET and XPET inserts in the 800D drill series. The chip-breaker is designed for drilling long-chip materials, in particular mild steel and stainless steel.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Levytyyppi | d8330 |
|---|---|
| Kanavan pituus | 7.937 mm |
| Nuance / varjo | scet |
| Säde | 0.8 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
221,60 € ET
/ 10 kpl
278,11 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä