Viitteet
Dewalt:DT5912-QZ
Rubix:6037198
EAN:5011402383207



product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : METALLBORRSATS HSS-R, 13 DELAR - DT5912-QZ - DEWALT
Vahvuudet
•Ground from solid stock right hand cutting, type N flute, precision ground 118° point angle
Permanent size markings located above shank for increased visibility
Permanent size markings located above shank for increased visibility
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Elementtien lukumäärä | 13 |
|---|---|
| Alue | 1,5/6,5 mm |
| pinnoite | black oxide |
| Työstömateriaali | steel;alloyed and non-alloyed material;cast iron;sintered iron;nickel;brass |
| Kärjen kulma | 118 ° |
| Leikkausmateriaali | hss |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
9,33 € ET
/ kpl
11,71 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä