Vakio sylinteri Festo DSBF-C-100-400-PPVA-N3-R

DSBF Standard Cylinder

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DSBF-C-100-400-PPVA-N3-R
Rubix:509156
Valmistaja:1782263
EAN:4052568248086
DSBF-C-100-400-PPVA-N3-R Standard cylinder

Tekninen yhteenveto

Sylinterin halkaisija100 mm
Sylinterin isku400 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Normcylinder, DSBF-C-100-400-PPVA-N3-R - 1782263 - FESTO


Standard cylinder DSBF-C-100-400-PPVA-N3-R Stroke=400 mm, Piston diameter=100 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends, Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552
Standard Cylinder

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino8142 g
Sylinterin halkaisija100 mm
Sylinterin isku400 mm
Tyyppidsbf standard cylinder
495,28 € ET
/ kpl
621,58 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä