Viitteet
Festo:DYSR-25-40-Y5
Rubix:506537
Valmistaja:1138648
EAN:4052568227388

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Stötdämpare, DYSR-25-40-Y5 - 1138648 - FESTO
Shock absorber DYSR-25-40-Y5 Size=25, Stroke=40 mm, Cushioning=adjustable, Assembly Position=Any, Position detection=No
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 240x90x50 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 721,8 g |
| ketjuttaminen | m30x1.5 |
| Sylinterin isku | 40 mm |
| Max absorboitu energia jaksoa kohti | 160 nm |
| Suurin absorboitunut energia / tunti | 220000 Nm³/h |
| Suurin tehollinen massa | 400 kg |
| Suurin iskunopeus | 3 m/s |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
712,55 € ET
/ kpl
894,25 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä