Muu pneumaattinen toimilaite Festo DZF-12-10-A-P-A

DZF flat cylinder

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DZF-12-10-A-P-A
Rubix:488380
Valmistaja:161224
EAN:4052568128487
DZF-12-10-A-P-A Flat cylinder

Tekninen yhteenveto

Tyyppidzf flat cylinder, metric
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Ovalcylinder, DZF-12-10-A-P-A - 161224 - FESTO


Flat cylinder DZF-12-10-A-P-A Non-rotating, for Position sensing, with elastic cushioning rings in end Positions. Various Mounting options, with or without additional Mounting components. Stroke=10 mm, Piston diameter=(* 12 mm, * Equivalent diameter), Max. angular deflection of piston rod +/-=2,5 deg, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino80,9 g
Tyyppidzf flat cylinder, metric
189,94 € ET
/ kpl
238,37 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä