Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMF-A-38B-40A

EAMF motor flange

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:EAMF-A-38B-40A
Rubix:502994
Valmistaja:558175
EAN:4052568096762
EAMF-A-38B-40A Motor flange

Tekninen yhteenveto

Tyyppimotor flange eamf, mtr-fl
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Flänsfäste, EAMF-A-38B-40A - 558175 - FESTO


Motor flange EAMF-A-38B-40A Size=38, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Motor flange EAMF-A-38B-40A Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Interface code Motor In=40A

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino43,2 g
Tyyppimotor flange eamf, mtr-fl
83,05 € ET
/ kpl
104,23 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä