Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMF-A-48B-55A

EAMF motor flange

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:EAMF-A-48B-55A
Rubix:502996
Valmistaja:558177
EAN:4052568096786
EAMF-A-48B-55A Motor flange

Tekninen yhteenveto

Tyyppimotor flange eamf, mtr-fl
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Flänsfäste, EAMF-A-48B-55A - 558177 - FESTO


Motor flange EAMF-A-48B-55A Size=48, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Motor flange EAMF-A-48B-55A Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Interface code Motor In=55A

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino83,31 g
Tyyppimotor flange eamf, mtr-fl
87,65 € ET
/ kpl
110,00 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä