Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMH-145-19-C34-P
EAMH clamping sleeve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMH-145-19-C34-P
Rubix:507361
Valmistaja:1459342
EAN:4052568233082
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Spännhylsa, EAMH-145-19-C34-P - 1459342 - FESTO
Clamping sleeve EAMH-145-19-C34-P Size=145, Assembly Position=Any, Max. speed=4000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-145-19-C34-P Size=145, Mounting position=any, Max. speed=4000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | clamping sleeve eamh |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
180,95 € ET
/ kpl
227,09 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä