Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMH-145-24-C34-P
EAMH clamping sleeve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMH-145-24-C34-P
Rubix:506982
Valmistaja:1354109
EAN:4052568230906

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Spännhylsa, EAMH-145-24-C34-P - 1354109 - FESTO
Clamping sleeve EAMH-145-24-C34-P Size=145, Assembly Position=Any, Max. speed=4000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-145-24-C34-P Baugröße=145, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=4000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 218 g |
|---|---|
| Tyyppi | clamping sleeve eamh |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
180,95 € ET
/ kpl
227,09 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä