Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMH-86-12-C27.3-P
EAMH clamping sleeve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMH-86-12-C27.3-P
Rubix:506975
Valmistaja:1354102
EAN:4052568230838

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Spännhylsa, EAMH-86-12-C27.3-P - 1354102 - FESTO
Clamping sleeve EAMH-86-12-C27.3-P Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-86-12-C27.3-P Baugröße=86, Mounting position=any, Max. rotational speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 104,83 g |
|---|---|
| Tyyppi | clamping sleeve eamh |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
135,10 € ET
/ kpl
169,55 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä