Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-A-P6-38A-55A
EAMM axial assembly kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMM-A-P6-38A-55A
Rubix:504122
Valmistaja:562647
EAN:4052568209247

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : A-drivbyggsats, EAMM-A-P6-38A-55A - 562647 - FESTO
Axial kit EAMM-A-P6-38A-55A Size=33, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial assembly kit EAMM-A-P6-38A-55A suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 186 g |
|---|---|
| Tyyppi | axial assembly kit eamm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
149,20 € ET
/ kpl
187,25 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä