Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-A-P10-38A-55A
EAMM axial kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMM-A-P10-38A-55A
Rubix:504128
Valmistaja:562659
EAN:4052568209308

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : A-drivbyggsats, EAMM-A-P10-38A-55A - 562659 - FESTO
Axial kit EAMM-A-P10-38A-55A Size=46, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial kit EAMM-A-P10-38A-55A suitable for electric drives. Installation position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Degree of protection=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 168,33 g |
|---|---|
| Tyyppi | axial kit eamm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
149,98 € ET
/ kpl
188,22 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä