Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-A-P5-28B-28A
EAMM axial kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMM-A-P5-28B-28A
Rubix:508963
Valmistaja:1731474
EAN:4052568246334

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : A-drivbyggsats, EAMM-A-P5-28B-28A - 1731474 - FESTO
Axial kit EAMM-A-P5-28B-28A Size=26, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial kit EAMM-A-P5-28B-28A suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Degree of protection=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 98,8 g |
|---|---|
| Tyyppi | axial kit eamm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
319,08 € ET
/ kpl
400,45 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä