Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-A-P6-38A-40P
EAMM axial kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMM-A-P6-38A-40P
Rubix:509436
Valmistaja:1983450
EAN:4052568250355

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : A-drivbyggsats, EAMM-A-P6-38A-40P - 1983450 - FESTO
Axial kit EAMM-A-P6-38A-40P Size=33, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial kit EAMM-A-P6-38A-40P suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 191,83 g |
|---|---|
| Tyyppi | axial kit eamm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
263,03 € ET
/ kpl
330,10 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä