Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-A-P6-38A-42A
EAMM axial kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMM-A-P6-38A-42A
Rubix:504119
Valmistaja:562644
EAN:4052568209216

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : A-drivbyggsats, EAMM-A-P6-38A-42A - 562644 - FESTO
Axial kit EAMM-A-P6-38A-42A Size=33, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial kit EAMM-A-P6-38A-42A suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 217,3 g |
|---|---|
| Tyyppi | axial kit eamm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
144,38 € ET
/ kpl
181,20 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä