Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-A-R38-70A
EAMM axial kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMM-A-R38-70A
Rubix:506525
Valmistaja:1133401
EAN:4052568227265

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : A-drivbyggsats, EAMM-A-R38-70A - 1133401 - FESTO
Axial kit EAMM-A-R38-70A Size=45, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial kit EAMM-A-R38-70A suitable for electric drives. Installation position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 405,83 g |
|---|---|
| Tyyppi | axial kit eamm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
283,45 € ET
/ kpl
355,73 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä