Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-U-110-D80-100A-120-S1

EAMM parallel assembly kit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:EAMM-U-110-D80-100A-120-S1
Rubix:507255
Valmistaja:1433650
EAN:4052568232634
EAMM-U-110-D80-100A-120-S1 Parallel kit

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel assembly kit eamm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : U-drivbyggsats, EAMM-U-110-D80-100A-120-S1 - 1433650 - FESTO


Parallel kit EAMM-U-110-D80-100A-120-S1 Size=110, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel assembly kit EAMM-U-110-D80-100A-120-S1 suitable for electric drives. Frame size=110, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino5322 g
Tyyppiparallel assembly kit eamm
1 338,53 € ET
/ kpl
1 679,86 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä