Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-U-86-D60-60H-102

EAMM parallel assembly kit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:EAMM-U-86-D60-60H-102
Rubix:508552
Valmistaja:1586276
EAN:4052568242947
EAMM-U-86-D60-60H-102 Parallel kit

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel assembly kit eamm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : U-drivbyggsats, EAMM-U-86-D60-60H-102 - 1586276 - FESTO


Parallel kit EAMM-U-86-D60-60H-102 Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel assembly kit EAMM-U-86-D60-60H-102 suitable for electric drives. Size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino2616,4 g
Tyyppiparallel assembly kit eamm
783,48 € ET
/ kpl
983,27 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä