Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-U-86-S62-87A-177
EAMM parallel assembly kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMM-U-86-S62-87A-177
Rubix:506737
Valmistaja:1217373
EAN:4052568228804

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : U-drivbyggsats, EAMM-U-86-S62-87A-177 - 1217373 - FESTO
Parallel kit EAMM-U-86-S62-87A-177 Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel assembly kit EAMM-U-86-S62-87A-177 suitable for electric drives. Size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 3528 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel assembly kit eamm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
556,88 € ET
/ kpl
698,88 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä