Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-U-110-D80-80G-120-S1

EAMM parallel kit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:EAMM-U-110-D80-80G-120-S1
Rubix:508569
Valmistaja:1589706
EAN:4052568243098
EAMM-U-110-D80-80G-120-S1 Parallel kit

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel kit eamm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : U-drivbyggsats, EAMM-U-110-D80-80G-120-S1 - 1589706 - FESTO


Parallel kit EAMM-U-110-D80-80G-120-S1 Size=110, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-110-D80-80G-120-S1 suitable for electric drives. Size=110, Installation position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino5495 g
Tyyppiparallel kit eamm
1 473,73 € ET
/ kpl
1 849,53 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä