Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-U-86-D40-87A-102-S1
EAMM parallel kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMM-U-86-D40-87A-102-S1
Rubix:506736
Valmistaja:1215814
EAN:4052568228798

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : U-drivbyggsats, EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 - 1215814 - FESTO
Parallel kit EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 suitable for electric drives. Frame size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 2671,1 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel kit eamm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 051,20 € ET
/ kpl
1 319,26 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä