Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-U-86-S62-60G-177
EAMM parallel kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMM-U-86-S62-60G-177
Rubix:508560
Valmistaja:1587411
EAN:4052568243029

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : U-drivbyggsats, EAMM-U-86-S62-60G-177 - 1587411 - FESTO
Parallel kit EAMM-U-86-S62-60G-177 Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-86-S62-60G-177 suitable for electric drives. Frame size=86, mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 3491,63 g |
|---|---|
| Tyyppi | parallel kit eamm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 051,20 € ET
/ kpl
1 319,26 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä