Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EASC-S1-33-430-S
EASC cover
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EASC-S1-33-430-S
Rubix:504172
Valmistaja:562733
EAN:4052568209575

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Skyddskåpa i byggsats, EASC-S1-33-430-S - 562733 - FESTO
Covering kit EASC-S1-33-430-S suitable for EGSK electrical slide. Size=33, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=454 g
Cover kit EASC-S1-33-430-S for covering the axis profile open at the top. Size=33, Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=454 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 750 g |
|---|---|
| Tyyppi | cover easc |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
195,28 € ET
/ kpl
245,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä