Viitteet
Festo:NPFC-L-R12-G12-MF
Rubix:6401516
Valmistaja:8030219
EAN:4052568063214

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : L-förskruvning, NPFC-L-R12-G12-MF - 8030219 - FESTO
Elbow fitting NPFC-L-R12-G12-MF Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 77 g |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass |
| Liitäntä 1 | g 1/2xr 1/2 |
| Profiili | l |
| Liitäntä 2 | 15 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
49,70 € ET
/ 10 kpl
62,37 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä