Pneumaattinen ja sähkö-pneumaattinen ohjain Festo MHAP-PI-1

Electrical Plug-In Base

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MHAP-PI-1
Rubix:496258
Valmistaja:532182
EAN:4052568048105
MHAP-PI-1 Electrical plug base

Tekninen yhteenveto

Tyyppielectrical plug-in base
Rakennepréassemblée avec câble 1 m
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Elektriskt stickuttag, MHAP-PI-1 - 532182 - FESTO


Electrical plug base MHAP-PI-1 For Connection blocks and manifold blocks MHA1-P...-PI and MHP1-P...-PI Assembly Position=Any, Operating voltage range DC=<= 60 V, Permissible current load=3 A, Protection class=IP40, Ambient temperature with flexible cable installation=-20 - 50 °C
electrical plug-in base MHAP-PI-1 For connection blocks and manifold blocks MHA1-P...-PI and MHP1-P...-PI Mounting type=Clip, Assembly position=Any, Product weight=6 g, Electrical connection=(* 2-pin, * Plug socket), Operating voltage range DC=<= 60 V

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino6,06 g
Tyyppielectrical plug-in base
Rakennepréassemblée avec câble 1 m
Sarjamhap-pi
Jännite60 V
9,19 € ET
/ kpl
11,53 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä