Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FK-M10
FC Flexo Coupling
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FK-M10
Rubix:482042
Valmistaja:2063
EAN:4052568000035

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Flexokoppling, FK-M10 - 2063 - FESTO
Self-aligning rod coupler FK-M10 Compensates for angular and radial misalignment, for fitting on piston rod side. Size=M10, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=210 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 60x30x15 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 217 g |
| Tyyppi | self-aligning rod coupler |
| Liitäntä 1 | m10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
25,73 € ET
/ kpl
32,29 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä