Viitteet
SKF:729865 A
Rubix:6012779
EAN:7316577079848

Tuotteen yksityiskohdat : 729865 A FEELER GAUGE SKF
SKF Feeler Gauges 729865 A are designed to measure clearances. A typical application is to measure the internal clearance of spherical roller bearings during the mounting process. The 729865 A consists of 13 blades of 100 mm (4 in.) in a plastic cover.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Mittausalue | 0.3 mm |
|---|---|
| Elementtien lukumäärä | 13 |
| materiaali | steel |
| Pituus | 100 mm |
| Tarkkuus | blade thickness tolerance: ±0,003 to ±0,007 (depending on blade thickness). |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä