Viitteet
Bahco:1547
Rubix:424796
EAN:7311518276577

Tuotteen yksityiskohdat : BLADMÅTT 20 ST 0,05 - 1 MM
Professional feeler gauges for measuring amongst others, the valve play. Contents: 20 blades of 0.05 mm to 1.0 mm. Includes 20 blades in sizes 0.05 mm to 1.00 mm.
Vahvuudet
For adjusting governor gap|Suitable for thickness measuring
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 100 g |
|---|---|
| Elementtien lukumäärä | 20 |
| materiaali | steel |
| Pituus | 100 mm |
| Tarkkuus | 0.01 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
13,98 € ET
/ kpl
17,54 € ATI
- Saatavilla