Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FBA-CO-SUB-9-M12
Fieldbus adapter FBA
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FBA-CO-SUB-9-M12
Rubix:498771
Valmistaja:540324
EAN:4052568090357

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fältbussadapter, FBA-CO-SUB-9-M12 - 540324 - FESTO
Fieldbus adapter FBA-CO-SUB-9-M12 For Connection to CANopen or Device Net. Assembly Position=Any, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Protection class=IP67, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Materials note=Contains PWIS substances
Fieldbus adapter FBA-CO-SUB-9-M12 540324
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 55 g |
|---|---|
| Tyyppi | fieldbus adapter fba |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
82,09 € ET
/ kpl
103,02 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä