Palveluyksikköyhdistelmä Festo MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS

Filter regulator

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS
Rubix:504396
Valmistaja:564110
EAN:4052568211417
MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS Filter regulator

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Filterregulator, MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS - 564110 - FESTO


Filter regulator MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS Maximum output pressure 7 bar, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, metal bowl guard, manual Condensate drain, flow direction from left to right. Size=9, Series=MS, Actuator lock=with accessories, lockable, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Filter regulator MS9-LFR-G-D6-EUM-AG-BAR-AS 564110

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino3218 g
Pienin käyttöpaine1 bar
Suurin käyttöpaine20 bar
materiaalidie-cast aluminum
Tilavuusvirta20000 l/min
Suunnittelukoko90
Suodatinyksikkö40 µm
Liitäntä 1module zonder aansluitingsschroefdraad, zonder aansluitplaat (code g)
Min. lämpötila-10 °C
Enimmäislämpötila60 °C
Tyhjennystyyppimanual, rotating
306,78 € ET
/ kpl
385,01 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä