Suodattaa Festo MS9-LFX-G-U

Filter

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS9-LFX-G-U
Rubix:504375
Valmistaja:564038
EAN:4052568211202
brand logo

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)ohne ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Aktiv kolfilter, MS9-LFX-G-U - 564038 - FESTO


Activated carbon Filter MS9-LFX-G-U Metal bowl, direction of flow: from left to right. Size=9, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=Active carbon Filter, Operating pressure=0 - 20 bar
Activated carbon filter MS9-LFX-G-U 564038

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Kierteen halkaisija (tuumaa)ohne ''
Tyyppifiltre à charbon actif ms9-lfx-g-u
materiaalibody/shell: aluminum (cast alloy) skirt/flange: forged aluminum alloy filter material: activated carbon seals : nbr
Tilavuusvirta6500 l/min
Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine20 bar
Min. lämpötila60 °C
Enimmäislämpötila60 °C
yhteyssans raccord fileté ni plaque de raccordement
383,33 € ET
/ kpl
481,08 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä