Viitteet
Festo:LFMB-D-MAXI
Rubix:493246
Valmistaja:192571
EAN:4052568152376

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Finfilter, LFMB-D-MAXI - 192571 - FESTO
Fine Filter LFMB-D-MAXI Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. 1 µm Filter cartridge, with metal bowl guard. Series=D, Size=Maxi, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=manual rotary
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1175 g |
|---|---|
| Suodatinyksikkö | 1 µm |
| Tyyppi | fine filter lfmb-d-maxi 192571 |
| materiaali | housing: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc); filter media: borosilicate fiber |
| Tilavuusvirta | 2220 l/min |
| Pienin käyttöpaine | 1 bar |
| Suurin käyttöpaine | 16 bar |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| yhteys | sub-base |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
559,22 € ET
/ kpl
701,82 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä