Viitteet
Festo:LFMB-D-MINI
Rubix:493244
Valmistaja:192569
EAN:4052568079536

Tekninen yhteenveto
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/8 - 3/8 '' |
|---|---|
| Suodatinyksikkö | 1 µm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Finfilter, LFMB-D-MINI - 192569 - FESTO
Fine Filter LFMB-D-MINI Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. 1 µm Filter cartridge, with metal bowl guard. Series=D, Size=Mini, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=manual rotary
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 324 g |
|---|---|
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/8 - 3/8 '' |
| Suodatinyksikkö | 1 µm |
| Tyyppi | fine filter |
| materiaali | body: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc); filter element: borosilicate fiber |
| Tilavuusvirta | 675 l/min |
| Pienin käyttöpaine | 1 bar |
| Suurin käyttöpaine | 16 bar |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
156,34 € ET
/ kpl
196,21 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä