Viitteet
Festo:LFMB-D-MINI-DA-A
Rubix:496348
Valmistaja:532814
EAN:4052568165574

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Finfilter, LFMB-D-MINI-DA-A - 532814 - FESTO
Fine Filter LFMB-D-MINI-DA-A Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. 1 µm Filter cartridge, with metal bowl guard, with differential pressure indicator, automatic Condensate drain. Series=D, Size=Mini, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=fully automatic
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 471 g |
|---|---|
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | none '' |
| Suodatinyksikkö | 1 µm |
| Tyyppi | fully automatic condensate drain |
| materiaali | housing: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc); filter element: borosilicate fiber |
| Pienin käyttöpaine | 2 bar |
| Suurin käyttöpaine | 12 bar |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
290,01 € ET
/ kpl
363,96 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä