Viitteet
Festo:MS6-LFM-3/8-BRM
Rubix:495835
Valmistaja:529675
EAN:4052568164225

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Finfilter, MS6-LFM-3/8-BRM - 529675 - FESTO
Fine Filter MS6-LFM-3/8-BRM 1 µm Filter, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Series=MS, Size=6, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=manual rotary
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 677,7 g |
|---|---|
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | g 3/8 '' |
| Suodatinyksikkö | 1 µm |
| materiaali | die-cast aluminium |
| Pienin käyttöpaine | 0 bar |
| Suurin käyttöpaine | 20 bar |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
99,06 € ET
/ kpl
124,32 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä