Viitteet
Festo:FKC-25
Rubix:498306
Valmistaja:538715
EAN:4052568176419

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Medbringare, FKC-25 - 538715 - FESTO
Moment compensator FKC-25 for linear drive DGC-G. Size=25, Radial deviation +/-=2,5 mm, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Brief maximum permitted load in force direction +/-=3000 N
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 132 g |
|---|---|
| Tyyppi | piston attachment |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
111,77 € ET
/ kpl
140,27 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä