Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FKC-50/63

FKC Driver

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:FKC-50/63
Rubix:499760
Valmistaja:545240
EAN:4052568184117
FKC-50/63 Moment compensator

Tekninen yhteenveto

Tyyppipiston attachment
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Medbringare, FKC-50/63 - 545240 - FESTO


Moment compensator FKC-50/63 for linear drive DGC-G. Size=50/63, Radial deviation +/-=4 mm, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Brief maximum permitted load in force direction +/-=5000 N

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1123,7 g
Tyyppipiston attachment
190,38 € ET
/ kpl
238,93 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä