Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FKG-40-B
FKG towing arm
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FKG-40-B
Rubix:483473
Valmistaja:15235
EAN:4052568112707

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Medbringare, FKG-40-B - 15235 - FESTO
Moment compensator FKG-40-B Allows torque-free force application to slide of linear drive DGO and compensation of misalignments of parallel guided loads. Size=40, Radial deviation +/-=1 mm, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-20 - 120 °C, Long maximum permitted load in force direction +/-=1600 N
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1227 g |
|---|---|
| Tyyppi | towing arm upper piston unit |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
179,74 € ET
/ kpl
225,57 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä